MEKA - Kierretanko - HST GT-10

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005801

Sähkönumero

1430420

Toimittajan tuotenumero

HST GT-10 L=2000

Tukkuerä

50

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

2000 mm

Kierteen nousu:

1.5 mm

Palonkestävä E90 Kierretanko M10, haponkestävää terästä

Kierretanko M10, pituus 2m, haponkestävää terästä