MEKA - Kierretanko - HST GT-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
ruostumaton teräsPinnan suojaus:
käsittelemätönTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kierrekoko (metrinen) - 16
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377005818
Sähkönumero
1430421
Toimittajan tuotenumero
HST GT-16 L=2000
Tukkuerä
20
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kierrekoko (metrinen):
16
Pituus:
2000 mm
Kierteen nousu:
2 mm
Kierretanko M16, pituus 2m, haponkestävää terästä



