MEKA - Kierretanko kuumasinkitty - GT-10 (M10) L=2000 HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Materiaalin laatu - 8.8 (teräs)
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377019761
Sähkönumero
1449160
Toimittajan tuotenumero
GT-10 L=2000 HDG
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Materiaalin laatu:
8.8 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
2000 mm
Kierteen nousu:
1.5 mm
Kierretanko M10, terästä, kuumasinkitty
Kierretanko M10, pituus 2m, kastosinkitty
Kierretanko M10, pituus 2m, kastosinkitty