MEKA - Kiinnitystarvike - HST HTK-AS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Väri - ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005948
Sähkönumero
1430439
Toimittajan tuotenumero
HST HTK-AS
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Harjateräskiinnike, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX