MEKA - Kiinnitystarvike, jatkomutteri - JM M10 EG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kierreliitos 1 koko - M10

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierreliitos 1 - sisäkierre

  • Läpikierteinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377023065

Sähkönumero

1449704

Toimittajan tuotenumero

JM M10 EG

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Kierreliitos 1 koko:

M10

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierreliitos 1:

sisäkierre

Läpikierteinen:

kyllä

Muoto:

kuusio

Materiaalin laatu:

6 (teräs)

Korkeus:

40 mm

Avaimen leukaväli:

17 mm

Jatkomutteri M10 kierretangolle, sähkösinkitty

Jatkomutteri M10, sähkösinkitty