MEKA - Kiinnitystarvike, jatkomutteri - JM M16 EG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierreliitos 1 koko - M16
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierreliitos 1 - sisäkierre
Läpikierteinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377023072
Sähkönumero
1449705
Toimittajan tuotenumero
JM M16 EG
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kierreliitos 1 koko:
M16
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierreliitos 1:
sisäkierre
Läpikierteinen:
kyllä
Muoto:
kuusio
Materiaalin laatu:
6 (teräs)
Korkeus:
40 mm
Avaimen leukaväli:
24 mm
Jatkomutteri M16, sähkösinkitty