MEKA - Kiinnitystarvike - KK-MK HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377018276
Sähkönumero
1433139
Toimittajan tuotenumero
KK-MK HDG
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kiinnike MK kannakkeelle tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4
Kiinnikkeellä KK-MK kiinnitetään tikashyllyjä KS20 ja KS60 kannakkeisiin MK ja VKI.
Kiinnikkeellä KK-MK kiinnitetään tikashyllyjä KS20 ja KS60 kannakkeisiin MK ja VKI.