MEKA - Kiinnitystarvike - WMT CL1 HST (20kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019198

Sähkönumero

1448700

Toimittajan tuotenumero

WMT CL1 HST

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E60 Kiinnityskappale lankahyllyyn, haponkestävää terästä

Kiinnikkeellä WMT CL1 kiinnitetään seinään lankahyllyt WMT-50, WMT-100 ja WMT-150. Suositellaan käytettäväksi 70–100 mm leveillä hyllyillä ja keveillä kuormilla.