MEKA - Kiinnitystarvike - WMT UC1D EG (10kpl/pak)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lankahylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377019334
Sähkönumero
1448714
Toimittajan tuotenumero
WMT UC1D EG
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E60 Kiinnityskappale lankahyllyyn, terästä, sähkösinkitty
Kiinnikkeellä WMT UC1D ja kiinnikkeellä WMT CL1 tehdään WMT-lankahyllyjen T-lähtö.
Kiinnikkeellä WMT UC1D ja kiinnikkeellä WMT CL1 tehdään WMT-lankahyllyjen T-lähtö.