MEKA - Korjausmaali, valkoinen - SPRAY RAL9010 210ml

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - metallipinnat

  • Toiminto - viimeistely

  • Tilavuus - 520 ml

  • Maalattavissa - kyllä

  • Nopeasti kuivuva - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011994

Sähkönumero

1431809

Toimittajan tuotenumero

MEKA SPRAY RAL9010

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

metallipinnat

Toiminto:

viimeistely

Tilavuus:

520 ml

Maalattavissa:

kyllä

Nopeasti kuivuva:

kyllä

Paikkausmaali

Valkoinen korjausmaali paikallisiin pinnan korjauksiin.