MEKA - Kulmakappale - INSTAL KU 100 M PW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 103 mm
Syvyys - 80 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377130275
Sähkönumero
1459051
Toimittajan tuotenumero
INSTAL KU 100 M PW
Tukkuerä
1
Leveys:
103 mm
Syvyys:
80 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Kulma:
80...100 °
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
RAL-numero:
9010
Johtokanavan kulmakappale RAL9010 puhdas valkoinen Alumiininen kulmakappale Instal® -johtokanava-asennuksiin. Kulmakappale mahdollistaa erityisen siistien 90° sisä- tai ulkokulmien asennuksen nopeasti ja helposti.




