MEKA - Kulmakappale - INSTAL KU 170 B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 83 mm
Syvyys - 83 mm
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377137328
Sähkönumero
1459077
Toimittajan tuotenumero
INSTAL KU 170 B
Tukkuerä
1
Leveys:
83 mm
Syvyys:
83 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Kulma:
80...100 °
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
RAL-numero:
9005
Johtokanavan kulmakappale musta RAL 9005 Alumiininen kulmakappale Instal® -johtokanava-asennuksiin. Kulmakappale mahdollistaa erityisen siistien 90° sisä- tai ulkokulmien asennuksen nopeasti ja helposti.





