MEKA - Kulmakappale - INSTAL KU 210 M PW

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 83 mm

  • Syvyys - 83 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377119492

Sähkönumero

1429527

Toimittajan tuotenumero

INSTAL KU 210 M PW

Tukkuerä

13

Leveys:

83 mm

Syvyys:

83 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

yleiskäyttöinen

Kulma:

80...100 °

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

RAL-numero:

9010

Johtokanavan kulmakappale RAL9010 puhdas valkoinen Alumiininen kulmakappale Instal® -johtokanava-asennuksiin. Kulmakappale mahdollistaa erityisen siistien 90° sisä- tai ulkokulmien asennuksen nopeasti ja helposti.