MEKA - Kulmakappale - KS45-150 R=300 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 150 mm

  • Kulma - 45°

  • Tikashyllyn korkeus - 60 mm

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019907

Sähkönumero

1449211

Toimittajan tuotenumero

KS45-150 R=300 HDG

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

150 mm

Kulma:

45°

Tikashyllyn korkeus:

60 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Kaaren muoto:

sileä kulma

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sivuseinän perforointi:

ei

Väri:

sinkki

Sarana:

ei

Sisäsäde:

300 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

RAL-numero:

0

Palonkestävä E60 Kulmakappale tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty

Kulmakappaleella KS45 tehdään 45° kulma tikashyllyille KS20, KS60, KS80 ja KS80 SP2.0. Kulmakappaleen säde on R=300 mm.