MEKA - Kulmakappale - KS90-500 R=300 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Soveltuu profiilikorkeudelle - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377021825

Sähkönumero

1449551

Toimittajan tuotenumero

KS90-500 R=300 HDG

Tukkuerä

1

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Soveltuu profiilikorkeudelle:

60 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Palonkestävä E60 Kulmakappale tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty

Kulmakappaleella KS90 tehdään 90° kulma tikashyllyille KS20, KS60, KS80 ja KS80 SP2.0. Kulmakappaleen sädevaihtoehdot ovat R=100 mm, R=300 mm, R=600 mm ja R=1000 mm.