MEKA - Kulmakappale - RS90-500 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 500 mm
Kulma - 90°
Rakennetyyppi - jäykkä kulma
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377009830
Sähkönumero
1431315
Toimittajan tuotenumero
RS90-40-500 PG
Tukkuerä
2
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
500 mm
Kulma:
90°
Rakennetyyppi:
jäykkä kulma
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Sisäsäde:
20 mm
Väri:
sinkki
Kaaren muoto:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0