MEKA - Kulmakappale säädettävä - SRS-200 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Levyhyllyn leveys - 200 mm

  • Kulma - säädettävissä

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377009922

Sähkönumero

1431332

Toimittajan tuotenumero

SRS-40-200 PG

Tukkuerä

2

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Levyhyllyn leveys:

200 mm

Kulma:

säädettävissä

Materiaali:

teräs

Kansikappaleella:

ei

Sisäsäde:

0 mm

Väri:

sinkki

Kaaren muoto:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Säädettävä kulmakappale levyhyllyyn, terästä, sinkitty Säädettävällä kulmakappaleella SRS tehdään 0-75° vaakasuuntaiset kulmat levyhyllyille KRA ja KRB.