MEKA - Kulmakappale säädettävä valk. - SRS-600M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Levyhyllyn leveys - 600 mm

  • Kulma - säädettävissä

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010027

Sähkönumero

1431346

Toimittajan tuotenumero

SRS-40-600 M

Tukkuerä

2

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Levyhyllyn leveys:

600 mm

Kulma:

säädettävissä

Materiaali:

teräs

Kansikappaleella:

ei

Sisäsäde:

0 mm

Väri:

valkoinen

Kaaren muoto:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Säädettävä kulmakappale levyhyllyyn, terästä, valkoinen Säädettävällä kulmakappaleella SRS tehdään 0-75° vaakasuuntaiset kulmat levyhyllyille KRA ja KRB.