MEKA - Kulmakappale valkea - RS90-100M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Levyhyllyn leveys - 100 mm

  • Kulma - 90°

  • Rakennetyyppi - jäykkä kulma

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377009854

Sähkönumero

1431321

Toimittajan tuotenumero

RS90-40-100 M

Tukkuerä

2

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Levyhyllyn leveys:

100 mm

Kulma:

90°

Rakennetyyppi:

jäykkä kulma

Materiaali:

teräs

Kansikappaleella:

ei

Sisäsäde:

20 mm

Väri:

valkoinen

Kaaren muoto:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin paksuus:

0.75 mm

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Palonkestävä E90 Kulmakappale levyhyllyyn, terästä, valkoinen Kulmakappaleella RS90 tehdään 90° kulma levyhyllyille KRA ja KRB.