MEKA - Kytkentälevy - HST DPA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 250 mm
Levyn korkeus - 206 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377005610
Sähkönumero
1430314
Toimittajan tuotenumero
HST DPA
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
250 mm
Levyn korkeus:
206 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Asennuslevyllä DPA kiinnitetään jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.






