MEKA - Läpivientikaulus - INSTAL LK 100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 65 mm
Syvyys - 5 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377130336
Sähkönumero
1459057
Toimittajan tuotenumero
INSTAL LK 100
Tukkuerä
1
Leveys:
65 mm
Syvyys:
5 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
100 mm
Kanavan asennustapa:
seinä
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
Liittymäkaulus Liittymäkaulus Instal® johtokanaville. Liittymäkaulus viimeistelee asennuksen kauniisti, kun johtokanavat halutaan asentaa toisiinsa kiinni risteävästi. Liittymäkaulus asennetaan kahden johtokanavan liittymäkohtaan.