MEKA - Läpivientikaulus - INSTAL LVK 210


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 105 mm
Syvyys - 2 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377003944
Sähkönumero
1429745
Toimittajan tuotenumero
INSTAL LVK 210
Tukkuerä
12
Leveys:
105 mm
Syvyys:
2 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
250 mm
Kanavan asennustapa:
seinä
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
Läpivientikaulus Läpivientikaulus Instal® johtokanaville. Läpivientikaulus viimeistelee asennuksen kauniisti, kun läpivientikaulus asennetaan johtokanavan loppukohtaan. Läpivientikaulus on yleisin johtokanavan ja seinän liitoskohdassa.