MEKA - Liukumutteri - HST SMT

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005825

Sähkönumero

1430422

Toimittajan tuotenumero

HST SMT

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Suunnikasmutteri kattokannakkeeseen ja asennuskiskoon, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX

Suunnikasmutterilla SMT kiinnitetään kannakkeita asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P ja kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.