MEKA - Maadoitusliitin - PE HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377023201
Sähkönumero
1449799
Toimittajan tuotenumero
PE HDG
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Maadoitusliitin Cu 25neliölle kastosinkitty HDG
Maadoitusliittimellä PE tehdään maadoitus tikas-, levy- ja lankahyllyille.
Maadoitusliittimellä PE tehdään maadoitus tikas-, levy- ja lankahyllyille.






