MEKA - Merkintäkilpi (10kpl/pak) - LP-1(PALONKESTÄVÄHYLLY)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - punainen
Leveys - 100 mm
Korkeus - 50 mm
Itsestään liimautuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377037581
Sähkönumero
6411100
Toimittajan tuotenumero
LP-1
Tukkuerä
1
Teksti:
tekstillä
Väri:
punainen
Leveys:
100 mm
Korkeus:
50 mm
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
2 mm
Läpinäkyvä:
ei
Palonkestävän hylly merkintäkilpi LP-1 PVC 50x1x100mm VAL-PUN
Merkintäkilvellä LP-1 merkitään palonkestävä kaapelitie.
Merkintäkilvellä LP-1 merkitään palonkestävä kaapelitie.



