MEKA - Nivelliitos - HST MEK NL

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377006044

Sähkönumero

1430585

Toimittajan tuotenumero

HST MEK NL

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

kyllä

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

70...110 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

244 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

RAL-numero:

0

Nivelliitos valaisinkiskoon, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX

Nivelliitoksella MEK NL tehdään 0-90° vaaka- ja pystysuuntaiset kulmat valaisinkiskoille AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.