MEKA - Päätykappale - INSTAL P 100 AD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 103 mm
Syvyys - 67 mm
Väri - harmaa
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377130213
Sähkönumero
1459038
Toimittajan tuotenumero
INSTAL P 100 AD
Tukkuerä
1
Leveys:
103 mm
Syvyys:
67 mm
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Paksuus:
18 mm
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9006
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
Suojakalvolla:
ei




