MEKA - Päätykappale - MEK P-70 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 51 mm
Levyhyllyn leveys - 71 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377020644
Sähkönumero
1449394
Toimittajan tuotenumero
MEK P-70 PG
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
51 mm
Levyhyllyn leveys:
71 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Päätykappale valaisinkiskoon, terästä, sinkitty Päätykappaleella MEK P viimeistellään asennus ja suojataan valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 päädyt.