MEKA - Päätykappale - P-200/KRA PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 200 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377011819
Sähkönumero
1431772
Toimittajan tuotenumero
P-40-200 KRA PG
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
200 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Palonkestävä E90 Päätykappale KRA KRB levyhyllyyn, terästä, sinkitty Päätykappaleella P viimeistellään levyhyllyjen KRA ja KRB päädyt.