MEKA - Päätykappale - SP-TP1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 54 mm
Leveys - 25 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Syvyys - 25 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377110338
Sähkönumero
1449726
Toimittajan tuotenumero
SP-TP1
Tukkuerä
1
Pituus:
54 mm
Leveys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Syvyys:
25 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
C-profiili
Väri:
oranssi
Päätytulppa TP1 kattokannakkeeseen sekä FP asennuskiskoon, muovia,oranssi
Suojatulpalla SP-TP1 suojataan päädyt asennuskiskoista FP sekä kattokannakkeista TP1.
Suojatulpalla SP-TP1 suojataan päädyt asennuskiskoista FP sekä kattokannakkeista TP1.






