MEKA - Päätykiinnike - ÄF HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - U-profiili
Malli / Tyyppi - ruuvattava kattokiinnike
Kulma - 90...90 °
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377022839
Sähkönumero
1449679
Toimittajan tuotenumero
ÄF HDG
Tukkuerä
10
Soveltuu:
U-profiili
Malli / Tyyppi:
ruuvattava kattokiinnike
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kattoasennus:
kyllä
Soveltuu kannatinasennukseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
RAL-numero:
0
Päätykiinnike AS kiskoon ja tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty
Päätykiinnikkeellä ÄF kiinnitetään seinään, lattiaan tai kattoon tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 sekä asennuskiskoja AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.
Päätykiinnikkeellä ÄF kiinnitetään seinään, lattiaan tai kattoon tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 sekä asennuskiskoja AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.