MEKA - Päätykiinnike - HST MEK PK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 mm
Korkeus - 68 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377006020
Sähkönumero
1430583
Toimittajan tuotenumero
HST MEK PK
Tukkuerä
10
Pituus:
100 mm
Korkeus:
68 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
55 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...110 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
90...90 °
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
RAL-numero:
0
Päätykiinnikkeellä MEK PK kiinnitetään valaisinkisko AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 seinään.




