MEKA - Päätykiinnike - MEK PK HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 100 mm

  • Korkeus - 68 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377000752

Sähkönumero

1429154

Toimittajan tuotenumero

MEK PK HDG

Tukkuerä

10

Pituus:

100 mm

Korkeus:

68 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

55 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

70...110 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Päätykiinnike valaisinkiskoon, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4 Päätykiinnikkeellä MEK PK kiinnitetään valaisinkisko AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 seinään.