MEKA - Palovaroittimen asennuslevy - DP-GT kytkentälevy kierretank.

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019983

Sähkönumero

1449228

Toimittajan tuotenumero

DP-GT PG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Kiinnityslevy kierretankoon, kuumasinkitty ohutlevy

Asennuslevyllä DP-GT kiinnitetään paloilmaisimia ja asennuskalusteita kierretankoihin GT-10.