MEKA - Peitelevy - INSTAL UT 130 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 130 mm
Seinäkanavan syvyys - 65 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377130244
Sähkönumero
1459046
Toimittajan tuotenumero
INSTAL UT 130 M
Tukkuerä
1
Seinä-/johtokanavan leveys:
130 mm
Seinäkanavan syvyys:
65 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Kannen leveys:
80 mm
Materiaali:
teräs
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Iskunkestävyysluokka:
muu
RAL-numero:
9010




