MEKA - Pistorasiapylväs 2-puol Instal - INSTAL SP45-2 M1

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - suorakulmainen

  • Pylvään korkeus - 2350...2350 mm

  • Kannen leveys - 45 mm

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

  • Esijohdotettu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377012441

Sähkönumero

1431902

Toimittajan tuotenumero

INSTAL SP45-2 L=2300 M

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

suorakulmainen

Pylvään korkeus:

2350...2350 mm

Kannen leveys:

45 mm

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

Esijohdotettu:

kyllä

Säädettävä:

kyllä

Kiinnitystapa:

muu

Kaapeliläpivienti:

ylhäällä

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Kansien materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Pylvään pinnoite:

märkälakattu

Pintamateriaali:

alumiini

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Pylvään RAL-numero:

9010

Kannen materiaali:

muu

Kannen pinnoite:

märkälakattu

Kannen RAL-numero:

9010

Pistorasiapylväs 2-puoleinen valkoinen L=2350, 4 kpl 2-os. pistorasia, 2 kpl 2-os. pistorasia "DATA", 2 kpl 2xRJ45 C6 UTP, johtosuoja 1,5 m, kaapeloitu

2-puoleinen valmiiksi kaapeloitu pistorasipylväs. Johtojen pituus 3 metriä pylvään päästä.