MEKA - Pohjalevy alapuolinen valkoinen - PPU-400 M L=3000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 400 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377017668
Sähkönumero
1432894
Toimittajan tuotenumero
PPU-400 L=3000 M
Tukkuerä
30
Tikashyllyn leveys:
400 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Pohjakotelo 400 mm leveään tikashyllyyn, pituus 3000 mm, terästä, valkoinen, korroosioluokka C1-C2
Pohjalevy PPU antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 ja SP2.0.
Pohjalevy PPU antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 ja SP2.0.