MEKA - Pohjalevy alapuolinen valkoinen - PPU-600 M L=3000

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 600 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377017682

Sähkönumero

1432896

Toimittajan tuotenumero

PPU-600 L=3000 M

Tukkuerä

30

Tikashyllyn leveys:

600 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Pohjalevy tikashyllyyn. Antaa kaapeleille näkösuojaa alhaalta- jasivultapäin, sekä suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta.

Pohjalevy PPU antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 ja SP2.0.