MEKA - Pohjalevy - POL-600 L=3000 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 600 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377110024

Sähkönumero

1433435

Toimittajan tuotenumero

POL-600 L=3000 XPG

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

600 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Pohjalevy Tikashyllyyn, terästä, sinkitty Pohjalevy POL antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.