MEKA - Porttikannake - HST TPK-200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Korkeus - 40 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 340 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377005429
Sähkönumero
1430262
Toimittajan tuotenumero
HST TPK-200
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Korkeus:
40 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
340 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
90...90 °
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
RAL-numero:
0
Porttikannakkeella TPK tehdään porttikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10 tai asennuskiskoilla AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.






