MEKA - Pystykulma - HST KSVE-200 R=300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Tikashyllyn korkeus - 60 mm
Suunnanmuutos - pystysuoraan laskeva
Materiaali - ruostumaton teräs
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377103965
Sähkönumero
1430142
Toimittajan tuotenumero
HST KSVE-200 R=300
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Tikashyllyn korkeus:
60 mm
Suunnanmuutos:
pystysuoraan laskeva
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
sileä kulma
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sivuseinän perforointi:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Sarana:
ei
Sisäsäde:
300 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä






