MEKA - Pystykulma - KSV-200 R=300 HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Kulma - 90°
Tikashyllyn korkeus - 60 mm
Suunnanmuutos - pystysuoraan laskeva
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377021023
Sähkönumero
1449452
Toimittajan tuotenumero
KSV-200 R=300 HDG
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Kulma:
90°
Tikashyllyn korkeus:
60 mm
Suunnanmuutos:
pystysuoraan laskeva
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
sileä kulma
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sivuseinän perforointi:
ei
Väri:
sinkki
Sarana:
ei
Sisäsäde:
300 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0
Pystykulmalla KSV tehdään laskeva 90° kulma tikashyllyille KS20, KS60, KS80 ja KS80 SP2.0. Kulmakappaleen säde on R=300 mm.