MEKA - Ruuvisarja - HST RS SMT M10X40+ M10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Väri - ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377005887
Sähkönumero
1430433
Toimittajan tuotenumero
HST RS SMT
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Ruuvisarja, haponkestävää terästä
Sisältää ruuvin ja mutterin.
Sisältää ruuvin ja mutterin.