MEKA - Seinäkannake - HST VKF-600 4KN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 155 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 648 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377005214
Sähkönumero
1430176
Toimittajan tuotenumero
HST VKF-600 4KN
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
155 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
648 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
90...90 °
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
RAL-numero:
0
Seinäkannakkeella VKF kiinnitetään tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinään, asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.