MEKA - Seinäkannake - RVK-600 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Väri:

sinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 85 mm

  • Korkeus - 182 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377134884

Sähkönumero

1431536

Toimittajan tuotenumero

RVK-600 PG

Tukkuerä

1

Pituus:

85 mm

Korkeus:

182 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

600 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

441 N

Seinäkannake levyhyllyyn, terästä, sinkitty Seinäkannakkeella RVK tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB seinäkannatus levyhyllyn sisäpuolelta.