MEKA - Seinäkannake valkea - YPK-300 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Korkeus - 153 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 349 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377011260
Sähkönumero
1431603
Toimittajan tuotenumero
YPK-300 M
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Korkeus:
153 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
349 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
735 N
RAL-numero:
9010





