MEKA - Seinäkannake valkoinen - MEK SK-110 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
110...110 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 115 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377020583
Sähkönumero
1449380
Toimittajan tuotenumero
MEK SK-110 M
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
115 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
145 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
110...110 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010





