MEKA - Seinäkannake - VKI-300/KS20 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 85 mm
Korkeus - 184 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 295 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377020927
Sähkönumero
1449437
Toimittajan tuotenumero
VKI-300 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
85 mm
Korkeus:
184 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
295 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Seinäkannakkeella VKI tehdään kannakointi sisäpuolelta tikashyllyille KS20 ja KS60.






