MEKA - Seinäkannake - WMT WB1 HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsPinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 25 mm
Korkeus - 45 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 53 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lankahylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377019419
Sähkönumero
1448741
Toimittajan tuotenumero
WMT WB1 HDG
Tukkuerä
10
Pituus:
25 mm
Korkeus:
45 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
53 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
50...100 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Seinäkannakkeella WMT WB1 kiinnitetään 50–150 mm korkeat lankahyllyt vaaka- tai pystysuuntaisesti. Suositellaan käytettäväksi 70–100 mm leveillä hyllyillä.