MEKA - Suojasukka valkoinen (100m/nippu) - SS-16 W 16mm kierretangolle

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011932

Sähkönumero

1431801

Toimittajan tuotenumero

SS-16

Tukkuerä

100

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

0

Suojasukka M16 kierretangolle, muovia, valkoinen

Valkoisella muovisella suojaputkella SS peitetään kierretangot GT paremmin ympäristöön sopivaksi.